※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52475019
品番
NK-3300/10K-SUS304-15A-700L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
両端のフランジはルーズタイプです。
すべてステンレス鋼です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
817-2486
全長(mm)
700
質量(kg)
1.598
呼び径(B)
1/2
用途
接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管
仕様
芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)
〜300
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)