※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)25 呼び径(B)1 全長(mm)800 注文コード52475186 品番NK-3300/10K-SUS304-25A-800L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・全長など48種類から選べます 他の種類を見る

両端のフランジはルーズタイプです。
すべてステンレス鋼です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。

呼び径(A)25 材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304) トラスコ品番817-2503 全長(mm)800 質量(kg)3.015 呼び径(B)1 用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管 仕様芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃)〜300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52475186 NK-3300/10K-SUS304-25A-800L 06882828 NK333-25-800 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 無溶接 フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 1本 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする