※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52475606
品番
NK-1900/FCMB-15A-1400L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
オスネジ×メスネジの組合せです。
簡単に配管できます。
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋳鉄(FCMB)
トラスコ品番
129-5595
全長(mm)
1400
質量(kg)
0.8
使用温度範囲(℃)
0〜100
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)