※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52475913 品番 NK-1900/FCMB-25A-1500L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

オスネジ×メスネジの組合せです。
簡単に配管できます。

呼び径(A)25 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋳鉄(FCMB) トラスコ品番130-0394 全長(mm)1500 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)0〜100 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする