※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)50 呼び径(mm)60.5 呼び径(B)2 全長(mm)900 注文コード52477733 品番NK-1900/SUS304-50A-900L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,600
この商品は呼び径・全長など112種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304) トラスコ品番817-1438 全長(mm)900 質量(kg)3.27 使用温度範囲(℃)0〜100 呼び径(mm)60.5 呼び径(B)2 適合流体水・空気・油・蒸気・ガス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52477733 NK-1900/SUS304-50A-900L 06875216 NK193-50-900 ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 1本 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする