※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SS400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 全長(mm)1000 注文コード52478345 品番NK-3400MF/SS400-10A-1000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・全長など72種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)10 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:鉄(SS400) トラスコ品番817-2529 全長(mm)1000 質量(kg)0.45 仕様芯ズレ吸収 使用温度範囲(℃)0〜300 呼び径(B)3/8 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52478345 NK-3400MF/SS400-10A-1000L 06874288 NK340MF10-1000 メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄 南国フレキ工業 メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄 南国フレキ工業 1本 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする