河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
引込開閉器盤 NTKOB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
1
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
縦(mm)
365
注文コード
52479638
品番
NTKOB601K
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色・縦
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋外用)
縦(mm)
365
横(mm)
250
深さ(mm)
160
質量(kg)
10
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
分岐回路数
1
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドル
KH-100(キーNo.K200)
保護等級
IP55
使用キャビネット
POG
使用場所
屋外用、露出形
スイッチ形番
NSL 63-60
分岐ブレーカ種類
ノントリップスイッチ
分岐ブレーカ容量
NTB3P60A