※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
65
呼び径(mm)
76.3
呼び径(B)
2-1/2
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
全長(mm)
1000
注文コード
52483026
品番
NK-3100/10K-SS400-65A-1000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,700
この商品は
呼び径・材質・全長
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
トラスコ品番
817-1586
全長(mm)
1000
質量(kg)
7.96
仕様
JIS10K
使用温度範囲(℃)
〜350
呼び径(mm)
76.3
呼び径(B)
2-1/2
最高使用圧力(MPa)
1
接続
フランジ接続
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52483026
NK-3100/10K-SS400-65A-1000L
06866432
NK312-65-1000
カラー式フランジ型フレキ フランジSS400
南国フレキ工業
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました