※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
100
呼び径(mm)
114.3
呼び径(B)
4
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
600
注文コード
52483358
品番
NK-3100/10K-SUS304-100A-600L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・全長
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
817-1616
全長(mm)
600
質量(kg)
9.015
仕様
JIS10K
使用温度範囲(℃)
〜350
呼び径(mm)
114.3
呼び径(B)
4
最高使用圧力(MPa)
1
接続
フランジ接続
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)