日動工業
日動工業の 照明器具
日動工業の 施設・屋外照明
日動工業の 高天井照明器具
LEDタフデス140W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52487655
品番
L140AT-P-H130-50K
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
消費電力(W)
100V:137/200V:140
トラスコ品番
162-3629
幅(mm)
286
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
265
電源(V)
100/200
色温度(K)
5000
配光角度(°)
130
明るさ(Lm)
17300
光色
昼白色
演色指数(Ra)
Ra76
標準消費電力料金(50Hz)
3.78