LEDタフデス80W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52487664 品番L80AT-P-H130-50K
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
消費電力(W)100V:79/200V:80 トラスコ品番162-3631 幅(mm)286 質量(kg)4.3 高さ(mm)265 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)130 明るさ(Lm)10700 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra76 標準消費電力料金(50Hz)2.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする