日動工業
日動工業の センサーライト
日動工業の コンセント式センサーライト
LEDフラットセンサーライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52487689
品番
SLS-F20W
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
人の動きを感知して点灯します。
作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
点灯時間は5秒〜5分まで調整できます。
消費電力(W)
16.7
用途
ガレージや玄関など
トラスコ品番
148-8149
幅(mm)
191
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
208
奥行(mm)
39
電源(V)
AC100
電球(W)
20
電源コード(m)
3
点灯時間
5秒〜5分