日動工業
日動工業の 照明器具
日動工業の 施設・屋外照明
日動工業の 高天井照明器具
スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52487743
品番
LEIS-480W-HVS10-50K
参考基準価格(税別)
¥481,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
消費電力(W)
100V:501/200V:478
トラスコ品番
162-0476
幅(mm)
516
質量(kg)
15.3
高さ(mm)
330
奥行(mm)
300
電源(V)
100/200
色温度(K)
5000
配光角度(°)
10
明るさ(Lm)
65900
光色
昼白色
演色指数(Ra)
Ra71
標準消費電力料金(50Hz)
13.5