日動工業
日動工業の 照明器具
日動工業の 施設・屋外照明
日動工業の 高天井照明器具
スクエアマックス600W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 スポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52487759
品番
LEIS-600N2-HS-50K
参考基準価格(税別)
¥607,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
消費電力(W)
100V:605/200V:576
トラスコ品番
161-8910
幅(mm)
524
質量(kg)
22
高さ(mm)
483
奥行(mm)
357
電源(V)
100/200
色温度(K)
5000
配光角度(°)
45
明るさ(Lm)
91000
光色
昼白色
演色指数(Ra)
Ra75
標準消費電力料金(50Hz)
16.3