日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52487768
品番
L100B-D-H110-50K
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
保護等級
IP65
消費電力(W)
99(100V)・100(200V)
明るさ(Lm)
18300
コード長さ(m)
5
仕様
ワイド/100W
トラスコ品番
162-0494
セット内容
M10×25六角ボルトナットセット×2
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
290
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
5000
寿命
60000
ライン照射角(°)
160
アズワン品番
64-5061-24
標準消費電力料金(円/h)
2.67(100V)・2.7(200V)