ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52487777 品番 L100B-D-HM110-50K
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
保護等級IP65 消費電力(W)99(100V)・100(200V) 明るさ(Lm)17400 コード長さ(m)5 仕様乳白/100W トラスコ品番162-2068 セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2 質量(kg)4.4 高さ(mm)290 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 寿命60000 ライン照射角(°)190 アズワン品番64-5061-25 標準消費電力料金(円/h)2.67(100V)・2.7(200V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする