ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52487813 品番 L200B-D-HM110-50K
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
保護等級IP65 消費電力(W)195(100V)・192(200V) 明るさ(Lm)33100 コード長さ(m)5 仕様乳白/200W トラスコ品番162-2079 セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2 質量(kg)6.7 高さ(mm)391 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 寿命60000 ライン照射角(°)190 アズワン品番64-5061-59 標準消費電力料金(円/h)5.27(100V)・5.18(200V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする