日動工業
日動工業の 照明器具
日動工業の 施設・屋外照明
日動工業の 高天井照明器具
ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52487847
品番
L70B-E39-HM110-50K
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
100V:71/200V
仕様
乳白
トラスコ品番
162-3594
幅(mm)
230
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
344
電源(V)
100/200
色温度(K)
5000
アズワン品番
64-5061-89
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
10500
光色
昼白色
演色指数(Ra)
Ra73
標準消費電力料金(50Hz)
1.92