日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
フラットドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52487874
品番
XW-EB33-S
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2.0mm2-3
電線長さ(m)
30
質量(kg)
7.8
仕様
通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○
トラスコ品番
161-8890
タイプ
防雨・防塵型
漏電遮断器仕様
漏電地絡保護専用
温度センサー
自動復帰型
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線仕様-心数(C)
3
アズワン品番
64-5062-92