日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
マルチウェイライト150W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52487883
品番
L150W-HS-HM110-50K
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
床スタンドは三脚に取付け可能なマルチ床スタンドです。
ハンガーで掛ける(落下防止ワイヤー&カラビナフック付)、クランプで固定、アイボルトでの吊下げ(チェーン別売)が可能です。
明るさ(Lm)
25300
消費電力(W)
148
芯数
2芯・3芯兼用
コード長さ(m)
5
トラスコ品番
161-8940
幅(mm)
381
全長(mm)
543
質量(kg)
7.4
タイプ
床スタンド
奥行(mm)
312
電源(V)
100
色温度(K)
5000
照度(Lx)
7460
寿命
60000
ライン照射角(°)
180
アズワン品番
64-5061-56
注意
※クランプの取付可能サイズはΦ42.7〜48.6です。