工場扇 開放式 アース付 壁掛けタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52488057 品番K-WNV450E
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ハネ径(cm)45 トラスコ品番162-2086 セット内容壁面取付用ビス 質量(kg)4.2 電源(V)100 羽根枚数4 モーター開放型 首振角度(°)左45/右45/下90 風量調整三段階切替式(強・中・弱) 材質(羽根)プラスチック アズワン品番64-5061-23 左右首振 上下角度調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする