日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52488163
品番
DMB-E011W
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
コンセント形状
2P 15A 125V(アース付)
コンセント個数
1
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
2P・15A・125V アース付
電線長さ(m)
0.9
質量(kg)
0.52
仕様
通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○
トラスコ品番
148-8069
電源(V)
100
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線仕様-心数(C)
3
アズワン品番
64-8488-41
プラグタイプ
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)