NPDMW-EK33 防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業 52488179 NPDMW-EK33 防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業 52488179 NPDMW-EK33 防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業 52488179

防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52488179 品番NPDMW-EK33
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。

コンセント形状2P 15A 125V(アース付) コンセント個数3 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電線長さ(m)30 質量(kg)7.8 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ トラスコ品番148-8066 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする