日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ブラシ
日本クリンテックの デッキブラシ
通水デッキブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52488303
品番
671710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
通水タイプなので、ホースに直接繋いで、水を流しながら掃除ができます。
大量の水で埃や泥をブラシしながら流せます
水切り付きです。
内径15ミリホースをご使用ください。
商品タイプ
本体
長さ(mm)
1430
幅(mm)
205
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン・合成ゴム・PVC
材質(ハンドル)
チューブ被服鋼管
トラスコ品番
149-7720
質量(g)
550
材質(グリップ)
EVAスポンジ
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300