ハイパワーデジタルトランシーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52488818 品番VXD30
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥50,490
販売価格(税別)
45,900

必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージです。
IP67(防塵・防水性能)と米国軍用規格MIL-STD-810G準拠の最高クラスの耐久性を持ち、過酷な環境下で安心して使える堅牢ボディです。
2マイク方式のノイズキャンセル機能(騒音の激しい場所でもノイズの少ないクリアな音声)搭載です。
突然騒音が激しくなった時に受信音の音量をコントロールし聞きやすい音量に自動調整します。
周囲の環境やお好みに合わせて音質を選択することができます(受信・送信側双方に装備)。
グループを切り替えすることなく異なるグループとの連絡が容易に行うことができます。
音声案内(ボイスチャンネルアナウンス)機能付です。

用途広域連絡、防災、災害 仕様【通話距離】約1km(市街地)/約1〜4km(郊外地)、【交互通話】30チャンネル トラスコ品番137-4528 セット内容リチウムイオン充電池、急速充電器、アンテナ、ベルトクリップ、申請書類一式 幅(mm)56 ブラック 高さ(mm)100 質量(g)260 奥行(mm)31 出力5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能) アンテナサイズ(mm)100 アズワン品番64-9538-61
注意
※VXD30を使用するには登録申請が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする