富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
#6000 牛床皮背縫い
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(120双)
注文コード
52488915
品番
1704
参考基準価格(税別)
¥118,560
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
簡易包装タイプ
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
23.0
材質
牛本革
用途
建築・土木・溶接などの重作業
仕様
背縫い
トラスコ品番
177-0549
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
180