※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMD3245T ドデカエコ 富士元工業 52488924 EMD3245T ドデカエコ 富士元工業 52488924

ドデカエコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52488924 品番EMD3245T
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。
AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。

刃径(Φmm)37.1 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)90 全長(mm)150 トラスコ品番188-3425 質量(g)900 アズワン品番64-8501-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする