ZEXUS(ゼクサス)
ZEXUS(ゼクサス)の ヘッドライト
ZEXUS(ゼクサス)の ヘッドライト本体
LED ヘッドライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52488949
品番
ZX-R10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
全光束(Lm)
320
明るさ(Lm)
320
トラスコ品番
160-6434
セット内容
USBケーブル、クリップ
色
ブラック
質量(g)
28
電源
リチウムポリマー電池(内蔵型)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×25×33
保護等級
IPX4相当
バッテリー容量(mAh)
600
照射距離(m)
108
連続点灯時間(時間)
16