ZEXUS(ゼクサス)
ZEXUS(ゼクサス)の ヘッドライト
ZEXUS(ゼクサス)の ヘッドライト本体
LED ヘッドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52488985
品番
ZX-165
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
全光束(Lm)
240
明るさ(Lm)
240
トラスコ品番
160-6415
質量(g)
47
電源
単4形アルカリ乾電池×3(別売)又はZEXUS専用充電池ZR-01(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×34×45
保護等級
IPX4相当
連続点灯時間(時間)
12