BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの マニホールド
BBKテクノロジーズの 機器用チャージホース
ECOバルブチャージングホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52489019
品番
EV-HB
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
色
青
長さ(cm)
90
用途
エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用
トラスコ品番
162-3303
質量(g)
210
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
継手口径
5/16フレア