BROWN(ブラウン/平井工具)
BROWN(ブラウン/平井工具)の ドライバー/ビット
BROWN(ブラウン/平井工具)の ドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)の グリップドライバー
ブラウン パールドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
52489073
品番
D-45-30
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
眼鏡や時計用の極小ネジに最適
先端サイズ
1.6mm
軸長(mm)
30
用途
眼鏡や時計等の極小ネジの脱着に
トラスコ品番
182-7287
全長(mm)
55
質量(g)
1.5
材質(軸)
軸部S45C
商品構成
セット品
色(グリップ)
黄色