アレックス スリム120

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 52489177 品番 11162Y
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ペンケースや手帳のポケットにも収納できる、軽くて薄いスリムタイプのハサミです。
ハンドル部のリングは、感触がソフトなエラストマー樹脂を使用し、やさしい指あたりになっています。
板厚1.5mmで、携帯に便利です。

全長(mm)120 刃長(mm)48 用途事務用、携帯用 トラスコ品番137-1579 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)10 刃厚(mm)1.5 切断対象コピー用紙、封筒、ビニール リング色イエロー
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする