アレックス スリム140

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 52489186 品番 11163R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ペンケースや手帳のポケットにも収納できるスリムタイプです。
感触がソフトなエラストマーリングが付いて、やさしい指あたりです。

全長(mm)140 刃長(mm)60 用途事務用、携帯用はさみ トラスコ品番137-1581 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂 質量(g)24 刃厚(mm)1.8 リング色レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする