3/22より値下げ!現場を応援
ALLEX
ALLEXの ハサミ
ALLEXの 万能ハサミ
アレックス スリム140
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
52489213
品番
11163S
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
値下げ
¥
999
バスケットに入れる
ペンケースや手帳のポケットにも収納できるスリムタイプです。
感触がソフトなエラストマーリングが付いて、やさしい指あたりです。
全長(mm)
140
刃長(mm)
60
用途
事務用、携帯用はさみ
トラスコ品番
137-1582
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂
質量(g)
24
刃厚(mm)
1.8
リング色
スカイブルー