ALLEX
ALLEXの ハサミ
ALLEXの 万能ハサミ
アレックス スリム140
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
176-3325
注文コード
52489229
品番
11163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ペンケースや手帳のポケットにも収納できるスリムタイプです。
感触がソフトなエラストマーリングが付いて、やさしい指あたりです。
全長(mm)
140
刃長(mm)
60
用途
事務用、携帯用はさみ
トラスコ品番
176-3325
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂
質量(g)
24
刃厚(mm)
1.8
リング色
赤、黄、黒(アソート)