アレックス スリム140フッ素コート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 52489238 品番 11164R
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ペンケースや手帳のポケットにも収納可能なスリムタイプです。
感触がソフトなエラストマーリングを使用しています。
フッ素コート加工で、刃に粘着物が付きにくくなっています。

全長(mm)140 刃長(mm)60 用途事務用、携帯用はさみ トラスコ品番137-1586 材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂 質量(g)24 刃厚(mm)1.5 リング色レッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52489238
2022-03-08
用途:
細かいパーツの切り分け
卸売・小売業

細かいパーツを分けている細い溝に沿って切り分けたいため、刃が薄く刃渡りが長いハサミを探していました。
刃渡りはもう少し欲しかったのですが、薄刃で切れ味が良いので満足です。
切れ味の持続性はもう少し使ってみないとわかりませんが・・・プラスチックは得意ではないと説明書にあったので少し心配ですが薄いプラなのでたぶん大丈夫?かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする