15154 ハードはさみ H-4 ALLEX 52489274 15154 ハードはさみ H-4 ALLEX 52489274 15154 ハードはさみ H-4 ALLEX 52489274

ハードはさみ H-4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード52489274 品番15154
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ブレードは錆びにくく丈夫なステンレス鋼の中でも、特にねばりのある材料を使用しています。
刃部とハンドルの重量バランスに優れた、使い勝手の良い構造になっています。
軍手をしても入れやすく、力の入れやすい大きなハンドル形状です。

全長(mm)189 刃長(mm)52 用途皮、布、ビニール紐、工作用 仕様皮革(3.0mm迄)布、荷造り用PPバンド等に使用可能 トラスコ品番176-3330 材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)90 板厚(mm)2.5
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
※切断能力は参考目安です。使用状況により若干異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする