曜日別特売
3D-2V 50Ω系無線用 同軸ケーブル 四国電線 52489597

3D-2V 50Ω系無線用 同軸ケーブル 四国電線 52489597
3D-2V 50Ω系無線用 同軸ケーブル 四国電線 52489597

50Ω系無線用 同軸ケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(100m)絶縁体外径(mm)3注文コード52489597品番3D-2V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します

用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線長さ(m)100概算質量(kg/km)45導体構成(本/mm)内部:1/0.9絶縁体外径(mm)3外部導体(mm)【1(編組構成)】0.12/持数:5/打数:24仕上外径(Φmm)5.3±0.5
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52489685
2021-05-12
用途: アマチュア無線
農・林・水産業

144、430MHzアンテナに給電ようで使用 アンテナエレベータ上下でのヨレ等を心配していましたが、問題な無さそうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする