- セラミック足湯 暖暖ふっと SoL 52491094 - セラミック足湯 暖暖ふっと SoL 52491094

セラミック足湯 暖暖ふっと

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52491094 品番 -
参考基準価格(税別)¥388,000 販売価格(税込) ¥416,900
販売価格(税別)
379,000

遠赤外線放射率の高いセラミックボールを使って 足を温める温熱健康器具・指圧代用機です。 お湯を使った足湯と違い、面倒なお湯張りや、 靴下を脱ぐ必要もありません。 15分程度温めれば、岩盤浴のように体中が温まり、 出た後も2〜3時間ポカポカとした 気持ち良さが続きます。 また、毎日のメンテナンスも不要なため、 使われる方にもやさしい商品です

用途主な設置場所として、福祉施設(ディサービス、特養、リハビリ施設など) 接骨院、スポーツジム、病院待合室、ホテルロビー、企業(休憩室、事務所) 商業施設など幅広く活用いただいております 質量(kg)約70 サイズ3人用 消費電力(W)138 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1045×450×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする