※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤスロープ 76cm幅 DS76

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(cm)2 注文コード52491146 品番DS76-20
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は高さなど20種類から選べます 他の種類を見る

「2015年度ひょうふごNo.1ものづくり大賞」受賞!!プラネット福祉用具アワード2016」受賞!!「関西ものづくり新撰2017」選定!!
勾配14度でつまずきにくく歩きやすい!
表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い。

材質ゴム ブラウン 質量(g)670 溝数2 勾配角14 有効幅(mm)69 高さ(cm)2 奥行き(cm)7.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52491173
2024-07-19
用途:
台車の段差を乗り越えに使用
製造業

段差が大きく台車が通りにくいのでこの商品を使用しております。
価格がもう少し安くなれば満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする