※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤスロープ 100cm幅 DS100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52491383 品番 DS 100-45
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「2015年度ひょうふごNo.1ものづくり大賞」受賞!!プラネット福祉用具アワード2016」受賞!!「関西ものづくり新撰2017」選定!!
勾配14度でつまずきにくく歩きやすい!
表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い。

材質ゴム ブラウン 質量(g)3500 溝数7 勾配角14 有効幅(mm)88 高さ(cm)4.5 奥行き(cm)17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする