※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSO76-05 ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76 シンエイテクノ 52491435 DSO76-05 ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76 シンエイテクノ 52491435

ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(cm)0.5 注文コード52491435 品番DSO76-05
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は高さなど21種類から選べます 他の種類を見る

太陽光や自然環境に強い屋外用スロープ!!
太陽光や自然環境に強い原料ハイパロン(CSM)を使用。
戸建住宅・マンションなどの出入口。
直射日光や風雨にさらされる屋外。
サンルーム・濡縁など日光の差し込む屋内。
屋外での段差解消。

材質ゴム、ハイパロン(CMS:クロロスルフォン化ポリエステル) モスグリーン 質量(g)120 勾配角7 有効幅(mm)73 高さ(cm)0.5 奥行き(cm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする