DSO76-20 ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76 シンエイテクノ 52491453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSO76-20 ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76 シンエイテクノ 52491453
DSO76-20 ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76 シンエイテクノ 52491453

ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52491453品番DSO76-20
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

太陽光や自然環境に強い屋外用スロープ!!
太陽光や自然環境に強い原料ハイパロン(CSM)を使用。
戸建住宅・マンションなどの出入口。
直射日光や風雨にさらされる屋外。
サンルーム・濡縁など日光の差し込む屋内。
屋外での段差解消。

材質ゴム、ハイパロン(CMS:クロロスルフォン化ポリエステル)モスグリーン質量(g)670溝数2勾配角14有効幅(mm)69高さ(cm)2奥行き(cm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする