※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSO76-25 ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76 シンエイテクノ 52491469 DSO76-25 ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76 シンエイテクノ 52491469

ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(cm)2.5 注文コード52491469 品番DSO76-25
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は高さなど21種類から選べます 他の種類を見る

太陽光や自然環境に強い屋外用スロープ!!
太陽光や自然環境に強い原料ハイパロン(CSM)を使用。
戸建住宅・マンションなどの出入口。
直射日光や風雨にさらされる屋外。
サンルーム・濡縁など日光の差し込む屋内。
屋外での段差解消。

材質ゴム、ハイパロン(CMS:クロロスルフォン化ポリエステル) モスグリーン 質量(g)950 溝数3 勾配角14 有効幅(mm)67 高さ(cm)2.5 奥行き(cm)9.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする