フリクションポイントノック04

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52491679 品番LFPK-25S4-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

「フリクション」の摩擦熱で筆跡を消去する特長と、スムーズな書き出しとなめらかな書き味のペン先「シナジーチップ」の特長を併せ持ったボールペン『フリクションポイントノック04』を発売。
パイプチップは、細書きのペン先でなめらかな筆記ができ、コーンチップは、スムーズな書き出しと強度の高いペン先が特長で、そのパイプチップ、コーンチップそれぞれの特長を活かしたのが「シナジーチップ」です。
細書きに最適な細いパイプ形状のペン先でありながら、ペン先の強度が高く、また、パイプの後ろ部分を太くすることでインキの通り道が広がり、インキのペン先への供給がスムーズになることで、なめらかな筆記ができます。
ボディデザインは、金属のクリップ、口金を使用し、高級感ある仕上がりです。超極細の筆跡を消去しやすいようにペン後部の消去用ラバーはスリムな形にしました。
従来の「フリクションボールノック」よりやや細身の10.5mmの軸径なので、スーツや手帳などに収納しやすい形状です。
ボディカラーとインキ色は、ブラック、レッド、ブルー、グリーン、ブルーブラック、オレンジ、ピンク、ライトブルーの計8色展開です。
※「フリクション」は株式会社パイロットコーポレーションの登録商標です。

インク色オレンジ インクフリクションインキ(水性ゲルインキ) 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.4 方式クリップスライドノック式 全長(mm)142 シリーズフリクション 最大径(Φmm)10.5 替芯LFPKRF12S4O 入数1本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52491636
2024-02-27
用途:
記録に
不動産業

フリクションは以前から使用していましたが、0.4mmは初めてです。細すぎて書き辛いのではと思っていましたが、書いてみるとインクの途切れも、ペン先のひっかかりもなく、とても書きやすいです。細かな手書きが必要となる時には最適と思いました。修正が楽なのは言うまでもなくおススメですが。

対象商品:
52491627
2023-12-29
用途:
日常利用
サービス業

いつもは替芯や消去用替ラバーのみ購入していましたが、本体も新しくしたくなり、0.5よりも少し細めの0.4を購入しました。本品は店頭などで見たこともなかったですが、思っていたよりもしっかりとしていて購入してよかったです。

対象商品:
52491645
2020-08-17
用途:
作業服ポケットに常備

0.4の芯が標準ですが、0.5でも0.7でも使えます。
0.5ノック式より細身で扱いやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
52491706
2020-03-09
用途:
受注伝票作成
株式会社インテリアマエダ 様 (卸売・小売業)

細いのにとても書きやすいです。0.38より全然良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする