サンコー
サンコーの 動物用品
サンコーの シーツ/マット/床材
サンコーの ペットシーツ
吸着 壁汚れ防止シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
52492004
品番
KV-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ペットのケージやトイレ近くの壁に貼り、汚れを防ぐシートです。
手洗いで、くり返し洗濯できます。(目安10回程度)
ハサミで手軽にカットできます。
厚さ(mm)
1
材質
表面:ポリエステル100%・裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(cm)
25×30
質量(g/枚)
25×3