腕時計G-SHOCK DW-5600E-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52492458 品番DW-5600E-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

1983年の発売以来、タフネスを追求し進化を続けてきたG-SHOCK。その中でもG-SHOCKの原点であるスクエアケースを採用した「DW-5600」にELバックライトを搭載しました。

機能ストップウオッチ(1/100秒(00'00"00〜59'59"99)/1秒(1:00'00"〜23:59'59")、24時間計、スプリット付き)、タイマー(セット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピート)、マルチアラーム・時報、フルオートカレンダー、ELバックライト(残照機能付き)、報音フラッシュ機能(アラーム/時報/タイマー連動発光) 表示方式デジタル 材質(バンド)樹脂 材質樹脂 幅(mm)42.8 高さ(mm)48.9 質量(g)53 種類腕時計 奥行(mm)13.4 表示12/24時間制表示切替 ガラス部無機ガラス 防塵防水性能20気圧防水 電池寿命約2年 耐衝撃性耐衝撃構造(ショックレジスト) 平均月差平均月差±15秒 材質(ベゼル)ケース:樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする