744005 A4浅型書庫オープン(スリムタイプ) スマイル[家具] 52492485 744005 A4浅型書庫オープン(スリムタイプ) スマイル[家具] 52492485

A4浅型書庫オープン(スリムタイプ)

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52492485 品番 744005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

狭いオフィスでも使いやすい幅600mmのスリムタイプ書庫!ホワイトカラーでオフィスが明るくなります。ネジを使わない簡単組立!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1110 棚板耐荷重(kg)棚板1枚あたり:30(等分布) 段数3段 ホワイト 付属品可動棚×2 その他配線穴 材質スチール 質量(kg)17 高さ(mm)1110 使用工具無し ※ボルトレス 棚段数3 梱包数1梱包 保証期間1年間 棚ピッチ(mm)25 組立時間15分(大人2名) 有効内寸法(mm)幅544×奥行270×高さ1018 棚板可動:2枚 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×350×1110 アジャスターあり 均等耐荷重(kg/段)30
注意
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号が無い場合はご注文をお受けする事ができませんのでご注意ください。
※空港、商業施設等の施設内における館内配送はできません。施設への配送については、メーカー指定の配送会社で配送可能な場所でのお引渡し(軒先渡し)となりますのでご注意ください。
※お届け先の地域によっては、メーカー指定の配送会社のトラックが道幅やその他制限により通行できず、お届け先まで到着できないケースがございます。この場合、ご注文の商品は最寄りの配送会社の営業所止めとなり、お客様ご自身で最寄りの営業所にて商品をお引き取り頂く必要がありますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,640 / 税込 ¥1,804
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52492503
2023-07-31
用途:
事務所の書類棚
卸売・小売業

しっかりとした作りで丈夫で長く使えそうですが、組み立てがスムーズに出来ず苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする