A4浅型書庫両開き(スリムタイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52492528 品番 744010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

狭いオフィスでも使いやすい幅600mmのスリムタイプ書庫!ホワイトカラーでオフィスが明るくなります。ネジを使わない簡単組立!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1787 棚板耐荷重(kg)棚板1枚あたり:30(等分布) 段数5段 ホワイト 付属品可動棚×4、鍵×2 仕様アジャスター、配線穴、A4ファイル対応 材質スチール 質量(kg)32 高さ(mm)1787 棚段数5 梱包数2梱包 保証期間1年間 生産国中国 棚ピッチ(mm)25 組立時間20分(大人2名) 有効内寸法(mm)544×270×1695 棚板可動:4枚 設置形態下置き専用 付き 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×350×1787 均等耐荷重(kg/段)30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52492528
2022-03-31
用途:
書類保管庫として使用

本体と扉が別々に梱包されてきて、組み立て説明書もそれぞれ別々に入っていた為、本体を組み立て、扉を取り付けようとした時に、初めて、最初に取り付けないといけない部品が出てきて、そちらの説明書に、本体の組み立て前に取付するような図解があり、改めて分解の後、組み立てなおした為、一部製品が破損してしまった。
せめて、本体側の説明書にも最初に取付が必要な部品があることを明記する必要があるのではないでしょうか?
また、説明書に部品の種類や個数など一切明記されていない、など誠に不親切に感じました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする