A4浅型書庫オープン

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52492546 品番 744924
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

奥行350mmタイプの浅型書庫。浅型でもしっかりA4書類を収納できます!ネジを使わない簡単組立!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×772 棚板耐荷重(kg)棚板1枚あたり:35(等分布) 段数2段 ホワイト 付属品可動棚 材質スチール 質量(kg)17 高さ(mm)772 使用工具無し ※ボルトレス 耐荷重(kg)35.0 棚段数2 梱包数1梱包 保証期間1年 生産国中国 棚ピッチ(mm)25 組立時間15分(大人2名) 有効内寸法(mm)幅744×奥行270×高さ680 棚板可動:1枚 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×350×772 アジャスター 均等耐荷重(kg/段)35
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,720 / 税込 ¥1,892
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52492546
2022-01-25
用途:
事務書庫に使用
不動産業

組み立て説明書を工夫して下さいね、理由は他の書庫組み立てが説明されている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする